Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierklebeband fadenverstärkt, VE: 36, Ausführung : Naturkautschuk, Farbe: Braun, Breite x Länge: 50 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikelbild für Papierklebeband fadenverstärkt 26751
Artikelbild für Papierklebeband fadenverstärkt 26751
Artikel-Nr.:
     1771-26751
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     26751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Papierklebeband fadenverstärkt

Mit unserem fadenverstärkten Papierselbstklebeband bieten wir Ihnen eine Alternative zu Nassklebebändern.

Das Band kann mit einem Handabroller angebracht werden. 

In Verbindung mit einem transparenten Naturkkautschukkleber sichert unser Papierklebeband den dauerhaften Verschluss handeslüblicher Kartonagen.

- hohe Reißfestigkeit durch Fadenverstärkung

- Papierstärke: 90 g/m²

- Gesamtstärke: 125 µ

Weitere Informationen:
VE:
36
Ausführung:
Naturkautschuk
Farbe:
Braun
Breite x Länge:
50 mm x 50 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Rolle
ab 540 Rollen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.