Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Hot-Dog-Maker Modell CS-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Hot-Dog-Maker CS-400, Ansicht vorne
SARO Hot-Dog-Maker CS-400, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-172-1065
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-1065
EAN/GTIN:
     4017337172030
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine
- Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Zylinder) Glas
- Regulierbares Thermostat mit Kontrolllampe
- 4 Toaststangen
- Geeignet zum Kochen und Warmhalten
- Geringer Verbrauch
- Lange Lebensdauer
- Gewicht: 15 kg
- Maße: B 400 x T 260 x H 420
- Temp. 0 / +110 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1 kW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 223,87*
€ 271,48*
Lager 1785
13
Frei Haus
ab € 235,89*
€ 284,88*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,88*
€ 339,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,29*
€ 337,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,65*
€ 320,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,45*
€ 312,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,89*
€ 280,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.