Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Fritteuse Modell FE 101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Fritteuse FE 101, Ansicht vorne
SARO Fritteuse FE 101, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-172-2082
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-2082
EAN/GTIN:
     4017337172818
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse
- Material: Edelstahl
- Abgerundetes Becken mit Kältezone
- Mit Ablasshahn
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Herausnehmbares Heizelement für eine problemlose Reinigung
- Ein-/Ausschalter
- Sicherheitsthermostat
- Abmessungen inkl. Ablasshahn
- Gewicht: 10 kg
- Maße: B 300 x T 525 x H 345
- Inhalt: 10 Liter
- Temp. 0 / +180 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3,25 kW
Weitere Suchbegriffe: Tischfriteuse, Tischfritteuse, tischfriteuse 10 liter, friteuse, SARO Fritteuse FE 101
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
8
Frei Haus
ab € 203,82*
€ 247,34*
Lager 1785
8
Frei Haus
ab € 214,83*
€ 261,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,30*
€ 316,07*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,19*
€ 310,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,16*
€ 307,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,16*
€ 296,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,42*
€ 289,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.