Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Terassenheizung Modell Heliosa 9.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Terassenheizung Modell Heliosa 9.1, Ansicht vorne
SARO Terassenheizung Modell Heliosa 9.1, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-190-1060
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     190-1060
EAN/GTIN:
     4017337059690
Suchbegriffe:
SARO Terassenheizung Modell Heliosa...
- Wetterfestes Heizgerät- IPX5. Farbe silber
- Mögliche beheizte Fläche ca. 20/25 m2- h= 2,70 – 3,00 m max.
- Verpackungsmaße: B 640 x T 270 x H 190 mm
- Fest angeschlossenes Zuleitungskabel 4,5 m Länge
- Schukostecker im Lieferumfang (vom Fachmann anzuschliessen )
- Gerät besitzt keinen Schalter!
- Mit Glasabdeckung
- Abm.: B 465 x T 195 x H 120 mm
- Gewicht: 3,8 kg
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2 kW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 374,11*
€ 448,11*
Lager 1785
2
Frei Haus
ab € 391,47*
€ 465,83*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 483,08*
€ 568,12*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,83*
€ 554,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,84*
€ 550,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,13*
€ 532,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,59*
€ 513,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,47*
€ 465,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.