Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Terassenheizung Modell Heliosa 9.1 Made in Europe - Wetterfestes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Terassenheizung Modell Heliosa 9.1 Made in Europe - Wetterfestes
SARO Terassenheizung Modell Heliosa 9.1 Made in Europe - Wetterfestes
SARO Terassenheizung Modell Heliosa 9.1 Made in Europe - Wetterfestes
Artikel-Nr.:
     2813-403-2645
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     190-1060
EAN/GTIN:
     4017337059690
Sicherheitsdatenblatt
SARO Terassenheizung Modell Heliosa 9.1 Made in Europe - Wetterfestes Heizgerät- IPX5. Farbe silber - Mögliche beheizte Fläche ca. 20/25
m2- h= 2,70 – 3,00 m max. - Verpackungsmaße: B 640 x T 270 x H 190 mm - Fest angeschlossenes Zuleitungskabel 4,5 m Länge - Schukostecker im Lieferumfang (vom Fachmann anzuschliessen ) - Gerät besitzt keinen Schalter! - Mit Glasabdeckung - Abm.: B 465 x T 195 x H 120 mm - Gewicht: 3,8 kg - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2 kW

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
47 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
2.73 kg
Leistungsaufnahme:
2000 Watt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 376,08*
€ 451,34*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 393,02*
€ 469,06*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 478,75*
€ 571,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,34*
€ 537,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,29*
€ 532,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,30*
€ 514,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,04*
€ 496,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,08*
€ 447,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.