Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Besteckwagen Modell INES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Besteckwagen INES, Ansicht vorne
SARO Besteckwagen INES, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-213-4005
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     213-4005
EAN/GTIN:
     4017337213924
Suchbegriffe:
Besteck-Dispenser
Besteck-Spender
Besteckdispenser
Besteckspender
- Material: Edelstahl
- Schwere Ausführung
- Inkl. 2 Behälter für Besteck
- Ablage unten: B 570 x T 395 mm
- 4 Leichtlaufräder (2 mit Feststellbremse)
- Ablage für Teller, Tassen, Gläser, etc.
- Gewicht: 11 kg
- Maße: B 630 x T 400 x H 980 mm
Weitere Suchbegriffe: besteckspender, SARO Besteckwagen INES
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1785
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,51*
€ 94,86*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,35*
€ 113,43*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,88*
€ 130,33*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.