Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/3 GN Tiefe 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/3 GN Tiefe 200mm, Ansicht vorne
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/3 GN Tiefe 200mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-282-9090
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     282-9090
EAN/GTIN:
     4017337050338
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
- Material: Edelstahl
- Deckel für alle Maße erhältlich
- Auch perforierte Behälter lieferbar
- Gewicht: 0,91 kg
- Maße: B 325 x T 176 x H 200 mm
- Inhalt: 7,8 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl 1/3 200 mm, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/3 GN Tiefe 200mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,42*
€ 15,68*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,77*
€ 16,12*
Lager 1785
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 21,02*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.