Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/3 GN Tiefe 200mm - Material: Edelstahl - Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/3 GN Tiefe 200mm - Material: Edelstahl - Deckel
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/3 GN Tiefe 200mm - Material: Edelstahl - Deckel
Artikel-Nr.:
     2813-403-1815
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     282-9090
EAN/GTIN:
     4017337050338
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/3 GN Tiefe 200mm - Material: Edelstahl - Deckel für alle Maße erhältlich - Auch perforierte Behälter
lieferbar - Gewicht: 0,91 kg - Maße: B 325 x T 176 x H 200 mm - Inhalt: 7,8 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
17.60 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
0.80 kg
Volumen:
7.80 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,42*
€ 15,68*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,77*
€ 16,12*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 21,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.