Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/3 GN Tiefe 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/3 GN Tiefe 65mm, Ansicht vorne
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/3 GN Tiefe 65mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-282-9105
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     282-9105
EAN/GTIN:
     4017337050369
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
- Material: Edelstahl
- Deckel für alle Maße erhältlich
- Auch perforierte Behälter lieferbar
- Gewicht: 0,42 kg
- Maße: B 325 x T 176 x H 65 mm
- Inhalt: 2,5 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gastronormbehälter edelstahl 1/3 gn 65 mm tief, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/3 GN Tiefe 65mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
800
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 7,10*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,68*
€ 7,31*
11 Tage
23
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 9,19*
Lager 1785
1,869
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 15,19*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.