Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/3 GN Tiefe 65mm - Material: Edelstahl - Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/3 GN Tiefe 65mm - Material: Edelstahl - Deckel
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/3 GN Tiefe 65mm - Material: Edelstahl - Deckel
Artikel-Nr.:
     2813-403-1818
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     282-9105
EAN/GTIN:
     4017337050369
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
SARO BUDGET LINE GN-Behälter 1/3 GN Tiefe 65mm - Material: Edelstahl - Deckel für alle Maße erhältlich - Auch perforierte Behälter
lieferbar - Gewicht: 0,42 kg - Maße: B 325 x T 176 x H 65 mm - Inhalt: 2,5 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
17.60 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.40 kg
Volumen:
2.50 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 7,10*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,68*
€ 7,31*
11 Tage
23
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 9,19*
2 Tage
1,869
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 15,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.