Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Polyethylen-Schneidebrett GN rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Polyethylen-Schneidebrett GN rot, Ansicht vorne
SARO Polyethylen-Schneidebrett GN rot, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-387-3015
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     387-3015
EAN/GTIN:
     4017337034710
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
- HACCP geeignet
- Spülmaschinengeeignet bis 60 °C
- Von zwei Seiten benutzbar
- Gewicht: 3,9 kg
- Maße: B 530 x T 325 x H 18 mm
- Rot für rohes Fleisch
Weitere Suchbegriffe: Schneidebrett, Tranchierbrett, schneidbrett kunststoff, schneidbrett, SARO Polyethylen-Schneidebrett GN rot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
251
€ 4,95*
ab € 20,83*
€ 28,94*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 21,10*
€ 29,14*
Lager 1785
251
Frei Haus
ab € 23,58*
€ 32,37*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.