Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Saucenspender PD-003 3 x 5 ltr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Saucenspender PD-003 3 x 5 ltr, Ansicht vorne
SARO Saucenspender PD-003 3 x 5 ltr, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-421-1007
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     421-1007
EAN/GTIN:
     4017337055944
Suchbegriffe:
Hebeldosierspender
Saucen-Spender
Saucenspender
Soßen-Spender
- Material: Edelstahl
- Dosierung einstellbar, max. 35 ml
- Den Spender regelmäßig reinigen, mit lauwarmen Wasser durchspülen, geruchsneutrale Reiniger verwenden
- NICHT spülmaschinengeeigent!
- Auch für dickflüssige Soßen geeignet
- Abm.: B 400 x T 200 x H 440 mm
Weitere Suchbegriffe: Soßenspender, saro saucenspender, hebeldosierspender, SARO Saucenspender PD-003 3 x 5 ltr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 594,51*
€ 692,26*
Lager 1785
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,42*
€ 715,52*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 773,97*
€ 883,26*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,52*
€ 851,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,92*
€ 836,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,80*
€ 806,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,96*
€ 780,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,42*
€ 735,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.