Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Saucenspender PD-006 3 x 2,25 ltr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Saucenspender PD-006 3 x 2,25 ltr, Ansicht vorne
SARO Saucenspender PD-006 3 x 2,25 ltr, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-421-1017
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     421-1017
EAN/GTIN:
     4017337055951
Suchbegriffe:
Hebeldosierspender
Saucen-Spender
Saucenspender
Soßen-Spender
- Material: Edelstahl, Chrom, Kunststoff
- Dosierung einstellbar, max. 30 ml
- Inkl. Halter für dei Saucenspender
- Abm.: B 290 x T 145 x H 355 mm
- 3x 2,25 Ltr.
Weitere Suchbegriffe: Soßenspender, saro saucenspender, hebeldosierspender, SARO Saucenspender PD-006 3 x 2, 25 ltr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
8
Frei Haus
ab € 422,00*
€ 496,51*
Lager 1785
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,56*
€ 515,91*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 549,26*
€ 637,06*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,91*
€ 613,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,93*
€ 605,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,42*
€ 578,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,55*
€ 562,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,56*
€ 523,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.