Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Hot-Dog-Maker Modell HW 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Hot-Dog-Maker HW 1, Ansicht vorne
SARO Hot-Dog-Maker HW 1, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-443-1015
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     443-1015
EAN/GTIN:
     4017337035748
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine
- Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Zylinder) Glas
- Regulierbares Thermostat mit Kontrolllampe
- Geeignet zum Kochen und Warmhalten
- Geringer Verbrauch
- Lange Lebensdauer
- Gewicht: 6,5 kg
- Maße: B 250 x T 280 x H 410
- Temp. 0 / +110 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,45 kW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
63
Frei Haus
ab € 110,88*
€ 137,06*
Lager 1785
63
Frei Haus
ab € 120,57*
€ 148,24*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,78*
€ 173,70*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.