Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Hot-Dog-Maker Modell HW 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Hot-Dog-Maker HW 2, Ansicht vorne
SARO Hot-Dog-Maker HW 2, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-443-1020
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     443-1020
EAN/GTIN:
     4017337035755
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine
- Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Zylinder) Glas
- Regulierbares Thermostat mit Kontrolllampe
- 4 Toaststangen
- Geeignet zum Kochen und Warmhalten
- Geringer Verbrauch
- Lange Lebensdauer
- Gewicht: 9,5 kg
- Maße: B 480 x T 280 x H 410
- Temp. 0 / +110 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,65 kW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,17*
€ 185,39*
Lager 1785
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,32*
€ 198,92*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,92*
€ 236,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,66*
€ 226,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.