Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Sous-Vide Garer Modell SALERNO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Sous-Vide Garer SALERNO, Ansicht vorne
SARO Sous-Vide Garer SALERNO, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-443-4000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     443-4000
EAN/GTIN:
     4017337044771
Suchbegriffe:
Niedertemperaturgarer
Sous-vide Gerät
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
- Material: Edelstahl
- Inkl. Umwälzpumpe
- Mit Ablasshahn
- Digitales Display
- Einstellbare Zeit- / Temperaturstufen
- Inkl. Trenngitter
- Mit universell steckbarem Gestell
- Für 1/1 GN, Wasserbefüllung: min. 11 bis max. 22 Ltr.
- Gewicht: 12 kg
- Maße: B 360 x T 578 x H 300 mm
- Temp. +45/+95 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,7 kW
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpe 230v, umwälzpumpen, SARO Sous-Vide Garer SALERNO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 328,18*
€ 387,31*
11 Tage
12
Frei Haus
ab € 327,28*
€ 387,81*
Lager 1785
14
Frei Haus
ab € 345,10*
€ 406,35*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,35*
€ 483,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,13*
€ 479,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,62*
€ 445,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,91*
€ 434,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,10*
€ 410,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.