Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Sous-Vide Garer Modell RIVOLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Sous-Vide Garer RIVOLI, Ansicht vorne
SARO Sous-Vide Garer RIVOLI, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-443-4005
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     443-4005
EAN/GTIN:
     4017337044788
Suchbegriffe:
Niedertemperaturgarer
Sous-vide Gerät
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
- Material: Edelstahl
- Inkl. Umwälzpumpe
- Mit Ablasshahn
- Digitales Display
- Einstellbare Zeit- / Temperaturstufen
- Inkl. Trenngitter
- Mit universell steckbarem Gestell
- Für 2/3 GN, Wasserbefüllung: min. 7 bis max. 14 Ltr.
- Gewicht: 7 kg
- Maße: B 360 x T 402 x H 300 mm
- Temp. +45/+95 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,5 kW
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpe 230v, umwälzpumpen, SARO Sous-Vide Garer RIVOLI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 256,06*
€ 306,66*
11 Tage
41
Frei Haus
ab € 254,51*
€ 306,68*
Lager 1785
39
Frei Haus
ab € 269,39*
€ 322,62*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,62*
€ 383,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,10*
€ 380,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,20*
€ 353,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,95*
€ 335,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,39*
€ 320,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.