Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Fritteuse Modell EF 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Fritteuse EF 6, Ansicht vorne
SARO Fritteuse EF 6, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-443-6005
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     443-6005
EAN/GTIN:
     4017337049202
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse
- Material: Edelstahl
- Abgerundetes, herausnehmbares, Becken mit Kältezone
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Herausnehmbare Heizelemente für eine problemlose Reinigung
- Für den professionellen Einsatz
- Sicherheitsthermostat
- Gewicht: 15 kg
- Maße: B 267 x T 418/594 x H 281
- Inhalt: 6 Liter
- Temp. 60 / +200 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3 kW
Weitere Suchbegriffe: Tischfriteuse, Tischfritteuse, saro friteuse, friteuse, friteuse 6 liter, SARO Fritteuse EF 6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
32
€ 4,95*
ab € 99,45*
€ 124,22*
Lager 1785
33
Frei Haus
ab € 108,57*
€ 134,20*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 119,46*
€ 148,43*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.