Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Fritteuse Modell EF 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Fritteuse EF 8, Ansicht vorne
SARO Fritteuse EF 8, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-443-6010
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     443-6010
EAN/GTIN:
     4017337049219
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse
- Material: Edelstahl
- Abgerundetes, herausnehmbares, Becken mit Kältezone
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Mit Ablasshahn
- Herausnehmbare Heizelemente für eine problemlose Reinigung
- Für den professionellen Einsatz
- Sicherheitsthermostat
- Gewicht: 11 kg
- Maße: B 267 x T 490/596 x H 400
- Inhalt: 8 Liter
- Temp. 60 / +200 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3 kW
Weitere Suchbegriffe: Tischfriteuse, Tischfritteuse, friteuse, SARO Fritteuse EF 8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 117,39*
€ 143,95*
Lager 1785
1
Frei Haus
ab € 126,16*
€ 155,70*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 143,08*
€ 174,75*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.