Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Tablettspender 304er Edelstahl Modell TAB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Tablettspender 304er Edelstahl TAB1, Ansicht vorne
SARO Tablettspender 304er Edelstahl TAB1, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-452-1200
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     452-1200
EAN/GTIN:
     4017337057368
Suchbegriffe:
Tablettspender
tablettspender
- Material: AISI304
- Tablettspender mit Federmechnismus für Tabletts 540 x 380 mm
- Modell TAB2 hat zusätzlich einen Besteckkasten mit 4 Fächern
- Besteckkasten 520 x 320 x 70 mm
- Abm.: B 525 x T 545 x H 870 mm
- Gewicht: 22 kg
Weitere Suchbegriffe: SARO Tablettspender 304er Edelstahl TAB1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 630,54*
€ 739,18*
Lager 1785
1
Frei Haus
ab € 636,90*
€ 752,49*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 672,39*
€ 792,80*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,49*
€ 895,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,75*
€ 893,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,17*
€ 851,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,99*
€ 816,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,90*
€ 757,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.