Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Hygieneständer (ohne Dispenser) für Merit oder Sonja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Hygieneständer OHNE DISPENSER für Merit und Sonja, Ansicht vorne
SARO Hygieneständer OHNE DISPENSER für Merit und Sonja, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-700-6705
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-6705
EAN/GTIN:
     4017337055302
Suchbegriffe:
Desinfektionssäule
- Material: Edelstahl
- Mit Vorbohrungen für Merit oder Sonja
- Für den Außenbereich geeignet
- Außenmaße: B 98 x T 185 x H 1320 mm
- Gewicht (netto / brutto): 4 / 5 kg
Weitere Suchbegriffe: SARO Hygieneständer OHNE DISPENSER für Merit und Sonja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
46
Frei Haus
ab € 148,83*
€ 188,16*
Lager 1785
46
Frei Haus
ab € 154,49*
€ 195,59*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 211,53*
€ 266,79*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,19*
€ 231,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,03*
€ 222,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.