Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gas-Döner- / Gyrosgrill 3 Brenner Modell Tilla 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Gas-Döner- / Gyrosgrill TILLA 3, Ansicht vorne
SARO Gas-Döner- / Gyrosgrill TILLA 3, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-126-1700
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-1700
EAN/GTIN:
     4017337056828
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
dönergrill gas
dönergrill
- Material: Edelstahl
- 3 Brenner, für Erdgas oder Propangas geeignet
- Fahrbare Brennereinheit zur Regulierung von Hitze und Abstand zum Fleisch
- Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend
'- Gleichmäßiges Braten des Fleisches
- Warmhaltefunktion
- Steckdose für ein Döner-Messer
- Fettauffangbehälter
- Gasbrenner: 9,75 KW
- Kapazität: bis zu 40 kg Fleisch
- Abm.: B 530 x T 650 x H 780 mm
- Anschluss: 9,75 kW / 230 V - 50 Hz - 0,48 kW
Weitere Suchbegriffe: SARO Gas-Döner- / Gyrosgrill TILLA 3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
3
Frei Haus
ab € 926,28*
€ 1.050,89*
Lager 1785S
3
Frei Haus
ab € 999,69*
€ 1.121,46*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.050,93*
€ 1.174,23*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,46*
€ 1.334,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,99*
€ 1.317,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,72*
€ 1.237,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,38*
€ 1.208,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,69*
€ 1.189,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.