Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO 2 Rad Müllgroßbehälter 240 Liter -grau- Modell MGB240G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO 2 Rad Müllgroßbehälter 240 Liter -grau- MGB240G, Ansicht vorne
SARO 2 Rad Müllgroßbehälter 240 Liter -grau- MGB240G, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-174-2200
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     174-2200
EAN/GTIN:
     4017337056156
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
- Müllgroßbehälter mit scharnierendem Flachdeckel gemäß EN 840
- Farbe: grau
- Abm.: B 580 x T 740 x H 1100 mm
- Gewicht: 14,5 kg
- Kapazität: 240 Ltr
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, großmülltonne grau 240l, abfallgroßbehälter 240 l, abfalltonne, SARO 2 Rad Müllgroßbehälter 240 Liter -grau- MGB240G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,97*
€ 154,71*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,61*
€ 161,02*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.