Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Bäckerei-Tiefkühlschrank Modell B 800 BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Bäckerei Tiefkühlschrank - Rostmaß B 800 BT, Ansicht vorne
SARO Bäckerei Tiefkühlschrank - Rostmaß B 800 BT, Ansicht vorne
SARO Bäckerei-Tiefkühlschrank Modell B 800 BT
Artikel-Nr.:
     1785S-323-3108
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3108
EAN/GTIN:
     4017337036608
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- Tür selbstschließend, abschließbar
- Mit 10 Laufleisten
- Für B 600 x T 800 mm (bzw. 2 x B 600 x T 400 mm) Roste
- Lieferung ohne Roste/Bleche
- Innenbeleuchtung
- Beheizter Türrahmen um Kondenswasser zu verhindern
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 65 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. -18 / -22 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,675 kW
- Inhalt: 852 Liter
- Innenmaße: B 624 x T 861,5 x H 1410 mm
- Außenmaße: B 740 x T 990 x H 2010 mm
- Gewicht: 170 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E)
- Lautstärke: 48dB(A)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
D
jährlicher Energieverbrauch:
3149 kW/h
Weitere Suchbegriffe: saro gefrierschrank, gefrier schrank, SARO Bäckerei Tiefkühlschrank - Rostmaß B 800 BT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.755,27*
€ 1.966,25*
Lager 1785S
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.876,30*
€ 2.097,69*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.046,03*
€ 2.274,26*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.097,69*
€ 2.496,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.077,66*
€ 2.472,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.982,19*
€ 2.358,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.927,66*
€ 2.293,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.876,30*
€ 2.232,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.