Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Fischkühlschrank Modell GN 600 TNF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Fischkühlschrank mit Umluftventilator GN 600 TN, Ansicht vorne
SARO Fischkühlschrank mit Umluftventilator GN 600 TN, Ansicht vorne
SARO Fischkühlschrank Modell GN 600 TNF
Artikel-Nr.:
     1785S-323-4055
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-4055
EAN/GTIN:
     4017337323708
Suchbegriffe:
Fisch-Kühlschrank
Fischkühlschrank
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Behälter) Kunststoff
- Tür selbstschließend, abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- Inkl. 7 Behälter
- Digital Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Statische Kühlung mit Ventilatorunterstützung
- Automatische Abtauung
- Temp. -5 / 0 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,300 kW
- Behälter: 7x B 400 x T 600 mm
- Inhalt: 537 Liter
- Außenmaße: B 680 x T 845 x H 2010 mm
- Lautstärke: 48dB(A)
- Gewicht: 152 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A+++ bis E)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
B
jährlicher Energieverbrauch:
1011 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Gastronomiekühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gewerbekühlschrank, saro gewerbekühlschrank, gastro kühlschrank, SARO Fischkühlschrank mit Umluftventilator GN 600 TN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.439,82*
€ 1.590,16*
Lager 1785S
4
Frei Haus
ab € 1.544,33*
€ 1.700,33*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.838,76*
€ 2.026,44*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.700,33*
€ 2.023,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.689,95*
€ 2.011,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.623,03*
€ 1.931,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.582,92*
€ 1.883,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.544,33*
€ 1.837,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.