Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzaofen Modell MASSIMO 1920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzaofen MASSIMO 1920, Ansicht vorne
SARO Pizzaofen MASSIMO 1920, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-366-1020
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     366-1020
EAN/GTIN:
     4017337366231
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
- Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Innenraum) verzinkter Stahl
- Für 6 Pizzen von max. Ø 30 cm
- Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
- Isolierung mit Steinwolle
- Innenbeleuchtung und hitzebeständige Glasfenster
- Mit Thermostat und Hauptschalter
- Qualitativ hochwertiger Pizzaofen
- Zur Reinigung Empfehlen wir unsere Messingbürste (217-1025)
- Reinigung der Schamottsteine nur trocken und im kalten Zustand (Bruchgefahr)
- Gewicht: 116 kg
- Maße: B 895 x T 1010 x H 440
- Temp. +50/+450 °C
- Anschluss: 400 V - 50 Hz - 6 kW
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen, SARO Pizzaofen MASSIMO 1920
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 981,62*
€ 1.110,44*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 993,55*
€ 1.122,59*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.025,75*
€ 1.159,00*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,59*
€ 1.335,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,06*
€ 1.323,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,31*
€ 1.266,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,07*
€ 1.226,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,55*
€ 1.182,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saro
366-1142
ab € 296,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.