Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzaofen Modell MASSIMO 1920 - Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Innenraum)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzaofen Modell MASSIMO 1920 - Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Innenraum)
SARO Pizzaofen Modell MASSIMO 1920 - Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Innenraum)
Artikel-Nr.:
     2813-371-6770
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     366-1020
EAN/GTIN:
     4017337366231
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen

SARO Pizzaofen Modell MASSIMO 1920 - Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Innenraum) verzinkter Stahl - Für 6 Pizzen von max. Ø 30 cm - Ober-
und Unterhitze getrennt regelbar - Isolierung mit Steinwolle - Innenbeleuchtung und hitzebeständige Glasfenster - Mit Thermostat und Hauptschalter - Qualitativ hochwertiger Pizzaofen - Zur Reinigung Empfehlen wir unsere Messingbürste (217-1025) - Reinigung der Schamottsteine nur trocken und im kalten Zustand (Bruchgefahr) - Gewicht: 116 kg - Maße: B 895 x T 1010 x H 440 - Temp. +50/+450 °C - Anschluss: 400 V - 50 Hz - 6 kW

Weitere Informationen:
Länge:
101 cm
Breite:
90 cm
Höhe:
44 cm
Gewicht:
110.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 807,20*
€ 925,89*
Lager 2813
3
Frei Haus
ab € 879,23*
€ 998,43*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 989,89*
€ 1.119,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,43*
€ 1.188,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,21*
€ 1.177,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,88*
€ 1.127,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,77*
€ 1.092,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,23*
€ 1.046,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saro
366-1142
ab € 292,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.