Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzaofen Tischmodell PALERMO 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Pizzaofen Tisch PALERMO 1, Ansicht vorne
SARO Pizzaofen Tisch PALERMO 1, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-366-1030
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     366-1030
EAN/GTIN:
     4017337366392
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
- Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Innenraum) verzinkter Stahl
- Für 1 Pizza von max. Ø 33 cm
- Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
- Isolierung mit Steinwolle
- Qualitativ hochwertiger Pizzaofen
- Zur Reinigung Empfehlen wir unsere Messingbürste (217-1025)
- Reinigung der Schamottsteine nur trocken und im kalten Zustand (Bruchgefahr)
- Gewicht: 31 kg
- Maße: B 530 x T 430 x H 290
- Temp. +50/+300 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2,5 kW
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen, SARO Pizzaofen Tisch PALERMO 1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,12*
€ 481,63*
13 Tage
5
Frei Haus
ab € 412,29*
€ 486,98*
Lager 1785S
5
Frei Haus
ab € 415,34*
€ 490,31*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,28*
€ 588,96*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,31*
€ 583,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,86*
€ 578,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,14*
€ 549,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,28*
€ 532,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,34*
€ 494,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.