Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzaofen Tischmodell PALERMO 1 - Material: (Gehäuse) Edelstahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Pizzaofen Tischmodell PALERMO 1 - Material: (Gehäuse) Edelstahl,
SARO Pizzaofen Tischmodell PALERMO 1 - Material: (Gehäuse) Edelstahl,
Artikel-Nr.:
     2813-371-6957
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     366-1030
EAN/GTIN:
     4017337366392
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
SARO Pizzaofen Tischmodell PALERMO 1 - Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Innenraum) verzinkter Stahl - Für 1 Pizza von max. Ø 33 cm - Ober-
Ober- und Unterhitze getrennt regelbar - Isolierung mit Steinwolle - Qualitativ hochwertiger Pizzaofen - Zur Reinigung Empfehlen wir unsere Messingbürste (217-1025) - Reinigung der Schamottsteine nur trocken und im kalten Zustand (Bruchgefahr) - Gewicht: 31 kg - Maße: B 530 x T 430 x H 290 - Temp. +50/+300 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2,5 kW

Weitere Informationen:
Länge:
43.00 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
29.00 cm
Gewicht:
20.00 kg
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,44*
€ 485,84*
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 413,97*
€ 491,31*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 417,52*
€ 494,64*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,84*
€ 589,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,31*
€ 584,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,90*
€ 573,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,17*
€ 535,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,53*
€ 512,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,97*
€ 492,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.