Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SARO Pizzaofen Modell 99 BIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzaofen 99 BIG, Ansicht vorne
SARO Pizzaofen 99 BIG, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-407-2015
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     407-2015
EAN/GTIN:
     4017337047499
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
- Material: Edelstahl
- Für 9 Pizzen pro Kammer von max. Ø 36 cm
- Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
- Isolierung mit Steinwolle
- Zusätzlich Stein auf der Oberseite
- Zur Reinigung Empfehlen wir unsere Messingbürste (217-1025)
- Reinigung der Schamottsteine nur trocken und im kalten Zustand (Bruchgefahr)
- Gewicht: 205 kg
- Maße: B 1310 x T 1225 x H 710
- Temp. +50/+400 °C
- Anschluss: 400 V - 50 Hz - 27,6 kW
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, pizzaofen saro, baguetteofen, SARO Pizzaofen 99 BIG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.930,53*
€ 3.042,14*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.134,03*
€ 3.242,52*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.354,69*
€ 3.473,71*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.473,71*
€ 4.133,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.444,46*
€ 4.098,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.385,95*
€ 4.029,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.366,45*
€ 4.006,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.354,69*
€ 3.992,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.