Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzaofen Modell 99 BIG Made in Europe - Material: Edelstahl - Für 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzaofen Modell 99 BIG Made in Europe - Material: Edelstahl - Für 9
SARO Pizzaofen Modell 99 BIG Made in Europe - Material: Edelstahl - Für 9
Artikel-Nr.:
     2813-403-1566
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     407-2015
EAN/GTIN:
     4017337047499
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
SARO Pizzaofen Modell 99 BIG Made in Europe - Material: Edelstahl - Für 9 Pizzen pro Kammer von max. Ø 36 cm - Ober- und Unterhitze
getrennt regelbar - Isolierung mit Steinwolle - Zusätzlich Stein auf der Oberseite - Zur Reinigung Empfehlen wir unsere Messingbürste (217-1025) - Reinigung der Schamottsteine nur trocken und im kalten Zustand (Bruchgefahr) - Gewicht: 205 kg - Maße: B 1310 x T 1225 x H 710 - Temp. +50/+400 °C - Anschluss: 400 V - 50 Hz - 27,6 kW

Weitere Informationen:
Länge:
122.50 cm
Breite:
131.00 cm
Höhe:
71.00 cm
Gewicht:
160.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.930,53*
€ 3.042,14*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.134,03*
€ 3.242,52*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.354,69*
€ 3.473,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.242,52*
€ 3.858,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.213,27*
€ 3.823,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.154,76*
€ 3.754,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.135,26*
€ 3.730,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.134,03*
€ 3.729,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.