Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Elektro-Teppanyakigrill offener Unterb. Modell TEB2/120E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Elektro-Teppanyakigrill offener Unterb. TEB2/120E, Ansicht vorne
SARO Elektro-Teppanyakigrill offener Unterb. TEB2/120E, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-423-3200
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-3200
EAN/GTIN:
     4017337036189
Suchbegriffe:
Teppanyaki-Grill
Teppanyakigrill
teppanyaki grill
- Material: (Gehäuse und Grillplatte) Edelstahl
- Spritzschutz aus Edelstahl an drei Seiten
- 2 Heizelemente: 2 x 5,4 kW
- Direkt unter der Grillplatte montierte Heizkörper sorgen, für eine gleichmäßige Wärmeverteilung
- 2 Aussparungen in der Grillplatte für Bratreste, (vorne links und rechts in den Ecken)
- 2 herausnehmbare Fettauffangbehälter
- Warmhaltezonen am linken und rechten Rand
- Sicherheitsthermostat
- Gewicht: 175 kg
- Maße: B 1200 x T 700/740 x H 850 mm
- Temp. 0 /+240 °C
- Anschluss: 400 V - 50-60 HZ -10,8 kW
Weitere Suchbegriffe: SARO Elektro-Teppanyakigrill offener Unterb. TEB2/120E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.985,23*
€ 5.266,52*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.083,57*
€ 5.366,59*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.187,00*
€ 5.489,91*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.489,91*
€ 6.532,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.425,09*
€ 6.455,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.265,96*
€ 6.266,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.204,85*
€ 6.193,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.187,00*
€ 6.172,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.