Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Weinlagerschrank für 163 Flaschen, Modell WK 162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Weinlagerschrank WK 162, für 163 Flaschen, Ansicht vorne
SARO Weinlagerschrank WK 162, für 163 Flaschen, Ansicht vorne
SARO Weinlagerschrank für 163 Flaschen, Modell WK 162
Artikel-Nr.:
     1785S-446-1000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     446-1000
EAN/GTIN:
     4017337037346
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
- Material: (Gehäuse) Stahl pulverbeschichtet, schwarz; (Innenraum) Kunststoff, schwarz
- Glastür, abschließbar
- Tür mit Low-E-Glas für geringeren Energieverlust
- Mit Inverter-Kompressor, Leistung orientiert sich am erforderlichen Kühlbedarf
- Digitale Steuerung
- Isolierung: 50 mm
- 8 Holzroste für ca. 163 Standardflaschen
- LED-Beleuchtung (weiß), separat schaltbar
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. +5 / +20 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,180 kW
- Inhalt: 388 Liter
- Außenmaße: B 595 x T 710 x H 1720 mm
- Gewicht: 97 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: G (Spektrum A bis G)

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
D
jährlicher Energieverbrauch:
1629 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Weinkühlschrank, Weintemperierschrank, saro weinkühlschrank, wein kühlschrank, SARO Weinlagerschrank WK 162, für 163 Flaschen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.088,40*
€ 1.219,33*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.158,75*
€ 1.293,36*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.227,94*
€ 1.371,27*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.293,36*
€ 1.539,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.286,27*
€ 1.530,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,91*
€ 1.471,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.202,78*
€ 1.431,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,75*
€ 1.378,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.