Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Tiefkühlschrank mit 2 Glastüren, Modell D 800 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Tiefkühlschrank m. 2 Glastüren Modell D 800, weiß, Ansicht vorne
SARO Tiefkühlschrank m. 2 Glastüren Modell D 800, weiß, Ansicht vorne
SARO Tiefkühlschrank mit 2 Glastüren, Modell D 800 - weiß
Artikel-Nr.:
     1785S-453-1009
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     453-1009
EAN/GTIN:
     4017337049172
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, weiß; (Innenraum) Aluminium, weiß lackiert; (Glastürrahmen und Frontgrill) Kunststoff, weiß
- Mit Leuchttafel, LED, separat schaltbar
- 2 Türen selbstschließend, dreifachverglast
- 10 höhenverstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung (vertikal), separat schaltbar, 2x 10,5 Watt
- Digitale Temperaturkontrolle
- Isolierung: 65 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. bis -18 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,100 kW
- Roste: 10x B 538 x T 397 mm
- Inhalt (brutto/netto): 800/684 Liter
- Innenmaße: B 1100 x T 505 x H 1465 mm
- Außenmaße: B 1220 x T 693 x H 2008 mm
- 4 Räder, 2 feststellbar
- Gewicht: 209 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: E (Spektrum A bis G)



Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
jährlicher Energieverbrauch:
7217 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Gewerbe-Tiefkühlschrank, Gewerbetiefkühllagerschrank, Gewerbetiefkühlschrank, saro gewerbetiefkühlschrank, gewerbe tiefkühlschrank, SARO Tiefkühlschrank m. 2 Glastüren Modell D 800, weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.098,12*
€ 2.299,03*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.227,80*
€ 2.443,77*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.417,46*
€ 2.639,48*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.443,77*
€ 2.908,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.413,34*
€ 2.871,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.319,79*
€ 2.760,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.271,26*
€ 2.702,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.227,80*
€ 2.651,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.