Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Heißluftofen Modell Modell NERINO 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Heißluftofen NERINO 3, Ansicht vorne
SARO Heißluftofen NERINO 3, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-455-1000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     455-1000
EAN/GTIN:
     4017337045891
Suchbegriffe:
Heißluftbackofen
Heißluftofen
Konvektionsofen
Konvektomat
- Material: Edelstahl
- Manuelle Steuerung mit Drehknöpfen
- Heißluft + Licht
- Distanz zwischen den Rosten: 80 mm
- Ofentiefe: 370 mm
- Kapazität: 3 x 2/3 GN
- Lieferung ohne Roste
- Gewicht: 28 kg
- Maße: B 600 x T 520 x H 390
- Temp. max. +280 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2,5 kW
Weitere Suchbegriffe: heißluftbackofen, SARO Heißluftofen NERINO 3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 597,44*
€ 698,86*
Lager 1785S
2
Frei Haus
ab € 606,39*
€ 707,54*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,85*
€ 735,85*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 705,01*
€ 813,67*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,54*
€ 841,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,42*
€ 827,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,20*
€ 791,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,51*
€ 764,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,39*
€ 721,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.