| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-Saro-455-1000 Herst.-Nr.: Saro-455-1000 EAN/GTIN: 4017337045891 |
| |
|
| | |
| - Material: Edelstahl, - Manuelle Steuerung mit Drehknöpfen, - Heißluft + Licht, - Distanz zwischen den Rosten: 80 mm, - Ofentiefe: 370 mm, - Kapazität: 3 x 2/3 GN, - Lieferung ohne Roste, - Gewicht: 28 kg, - Maße: B 600 x L 520 x H 390, - temp. max. +280 °C, - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2,5 kW |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heißluftbackofen, Heißlustofen Dampfbackofen Dampfgarer Dampfgarer Ofen Gastro Profi Restaurant Küche Imbiss |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 597,44* | € 698,86* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 606,39* | € 707,54* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 631,85* | € 735,85* | | | | Lager 2102 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 705,01* | € 813,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|