Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Minibar mit Glastür, Modell MB 40 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Minibar mit Glastür Modell MB 40 G, Ansicht vorne
SARO Minibar mit Glastür Modell MB 40 G, Ansicht vorne
SARO Minibar mit Glastür, Modell MB 40 G
Artikel-Nr.:
     1785S-456-1015
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     456-1015
EAN/GTIN:
     4017337048915
Suchbegriffe:
Minibar
saro minibar
minibar
minibar 36l
- Material: (Gehäuse) Stahl pulverbeschichtet, schwarz; (Innenraum) Kunststoff, weiß; Glastür
- Tür mit Doppelverglasung, doppelt beschichtet
- Türrahmen mit Isoliereinsatz für Energieeffizienz
- Türanschlag wechselbar, Tür abschließbar
- 2 höhenverstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung
- Analoge Temperaturregelung
- Absorptionskühlung: extrem geräuscharm (Klasse A)
- Automatische Abtauung
- Temp. +5 / +14 °C
- Anschluss: 220 V - 50 Hz - 0,650 kW
- Inhalt: 36 Liter
- Außenmaße: B 402 x T 453 x H 560 mm
- Gewicht: 22 kg
- Kältemittel: R717
- Energieeffizienzklasse: G (Spektrum A bis G)

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
1409 kW/h
Weitere Suchbegriffe: SARO Minibar mit Glastür Modell MB 40 G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,14*
€ 239,20*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,19*
€ 239,39*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,36*
€ 282,37*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,37*
€ 336,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,14*
€ 332,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,51*
€ 321,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,11*
€ 315,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.