Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzatisch mit Aufsatz Modell EPS 900 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzatisch mit Aufsatz Modell EPS 900 1/2, Ansicht vorne
SARO Pizzatisch mit Aufsatz Modell EPS 900 1/2, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-465-1045
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     465-1045
EAN/GTIN:
     4017337050796
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsplatte) Granit
- 1 Tür + 2 Schubladen
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Belegungsmöglichkeit oben: 5x 1/6 GN bis 150 mm tief
- 1 höhenverstellbares Rost und 1 Auflageschienen-Set
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C
- Temp. +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,175 kW
- Roste: 1x B 333 x T 530 mm
- Inhalt (brutto/netto): 240/198 Liter
- Außenmaße: B 903 x T 700 x H 861/1086 mm
- Gewicht: 118 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieverbrauch: ca. 2,2 kWh/24h (Behälter im Aufsatz geschlossen)
Weitere Suchbegriffe: Pizzakühltisch, Pizzastation, Pizzatisch, belegstation, SARO Pizzatisch mit Aufsatz Modell EPS 900 1/2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 811,64*
€ 951,55*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 818,45*
€ 960,49*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,49*
€ 1.142,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,03*
€ 1.129,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,25*
€ 1.076,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,65*
€ 1.034,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,45*
€ 973,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.