Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzatisch mit Aufsatz Modell EPS 900 1/2 - Material: (Gehäuse und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzatisch mit Aufsatz Modell EPS 900 1/2 - Material: (Gehäuse und
SARO Pizzatisch mit Aufsatz Modell EPS 900 1/2 - Material: (Gehäuse und
Artikel-Nr.:
     2813-403-2361
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     465-1045
EAN/GTIN:
     4017337050796
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch
SARO Pizzatisch mit Aufsatz Modell EPS 900 1/2 - Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsplatte) Granit - 1 Tür + 2 Schubladen
Schubladen - Lieferung ohne GN-Behälter - Belegungsmöglichkeit oben: 5x 1/6 GN bis 150 mm tief - 1 höhenverstellbares Rost und 1 Auflageschienen-Set - Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL) - Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer - Statische Kühlung mit Umluftventilator - Automatische Abtauung - Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C - Temp. +2 / +8 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,175 kW - Roste: 1x B 333 x T 530 mm - Inhalt (brutto/netto): 240/198 Liter - Außenmaße: B 903 x T 700 x H 861/1086 mm - Gewicht: 118 kg - Kältemittel: R600a - Energieverbrauch: ca. 2,2 kWh/24h (Behälter im Aufsatz geschlossen)

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
90.30 cm
Höhe:
108.60 cm
Gewicht:
111.00 kg
Leistungsaufnahme:
170 Watt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 702,15*
€ 806,28*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 756,97*
€ 860,50*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 842,71*
€ 951,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,28*
€ 959,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,06*
€ 943,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,74*
€ 910,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,89*
€ 881,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,15*
€ 835,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.