Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Tiefkühlschrank Modell EGN 650 BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Tiefkühlschrank Modell EGN 650 BT, Ansicht vorne
SARO Tiefkühlschrank Modell EGN 650 BT, Ansicht vorne
SARO Tiefkühlschrank Modell EGN 650 BT
Artikel-Nr.:
     1785S-465-3020
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     465-3020
EAN/GTIN:
     4017337050956
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- Tür selbstschließend, abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Digitale Temperaturkontrolle (Dixell)
- Isolierung: 65 mm
- 3 verstellbare Roste
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C
- Temp. -18 / -22 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,480 kW
- Roste: 3x B 534 x T 650 mm (2/1 GN)
- Inhalt (brutto/netto): 650/465 Liter
- Außenmaße: B 740 x T 830 x H 2010 mm
- Gewicht: 141 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
D
jährlicher Energieverbrauch:
2474 kW/h
Weitere Suchbegriffe: saro gefrierschrank, gefrier schrank, SARO Tiefkühlschrank Modell EGN 650 BT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.060,47*
€ 1.216,51*
Lager 1785S
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.135,53*
€ 1.297,26*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,26*
€ 1.543,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.289,37*
€ 1.534,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,46*
€ 1.464,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,78*
€ 1.414,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,53*
€ 1.351,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.