Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Bäckerei-Tiefkühlschrank Modell EPA 800 BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Bäckerei Tiefkühlschrank EPA 800 BT, Ansicht vorne
SARO Bäckerei Tiefkühlschrank EPA 800 BT, Ansicht vorne
SARO Bäckerei-Tiefkühlschrank Modell EPA 800 BT
Artikel-Nr.:
     1785S-465-3110
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     465-3110
EAN/GTIN:
     4017337056545
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- Tür selbstschließend, abschließbar
- Mit 10 L-förmigen Laufleisten für Bleche/Roste B 600 x T 800 mm o. 2x B 600 x 400 mm
- Lieferung ohne Bleche/Roste
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Beheizter Türrahmen um Kondenswasser zu verhindern
- Automatische Abtauung
- Digitale Temperaturkontrolle (Dixell)
- Isolierung: 65 mm
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C
- Temp. +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,520 kW
- Inhalt (brutto/netto): 737/612 Liter
- Außenmaße: B 740 x T 990 x H 2010 mm
- Kältemittel : R290
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
D
jährlicher Energieverbrauch:
2672 kW/h
Weitere Suchbegriffe: saro gefrierschrank, gefrier schrank, tiefkühlschrank 520 w, SARO Bäckerei Tiefkühlschrank EPA 800 BT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.112,10*
€ 1.275,09*
Lager 1785S
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.197,18*
€ 1.367,45*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,45*
€ 1.627,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.353,51*
€ 1.610,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.290,08*
€ 1.535,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.248,08*
€ 1.485,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,18*
€ 1.424,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.