Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzatisch Modell EPZ 2600 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzatisch EPZ 2600 TN, Ansicht vorne
SARO Pizzatisch EPZ 2600 TN, Ansicht vorne
SARO Pizzatisch Modell EPZ 2600 TN
Artikel-Nr.:
     1785S-465-4500
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     465-4500
EAN/GTIN:
     4017337056743
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsplatte mit Aufkantung) Granit
- 2 Türen
- Arbeitsfläche: Tiefe 770 mm; Aufkantung: Höhe max. 150 mm
- 2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets
- Optional Kühlaufsatz erhältlich:
EVRX 1500/330 (Best.-Nr. 465-2007) o. EVRX 1500/380 (465-2107) o. VRX 1500/380 (323-1034)
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C
- Temp. +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,215 kW
- Roste: 2x B 408 x T 630 mm
- Inhalt (brutto/netto): 390/306 Liter
- Außenmaße: B 1510 x T 800 x H 840/990 mm
- 4 verstellbare Füße
- Gewicht: 390 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis E)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
B
jährlicher Energieverbrauch:
785 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Pizzakühltisch, Pizzastation, Pizzatisch, saro belegstation, belegstation, SARO Pizzatisch EPZ 2600 TN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.442,82*
€ 1.606,44*
Lager 1785S
10
Frei Haus
ab € 1.542,20*
€ 1.711,77*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.794,70*
€ 1.975,62*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,77*
€ 2.037,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.697,66*
€ 2.020,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.627,80*
€ 1.937,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.586,16*
€ 1.887,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.542,20*
€ 1.835,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.