Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzatisch Modell EPZ 2600 TN - Material: (Gehäuse und Innenraum)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzatisch Modell EPZ 2600 TN - Material: (Gehäuse und Innenraum)
SARO Pizzatisch Modell EPZ 2600 TN - Material: (Gehäuse und Innenraum)
SARO Pizzatisch Modell EPZ 2600 TN - Material: (Gehäuse und Innenraum)
Artikel-Nr.:
     2813-403-2263
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     465-4500
EAN/GTIN:
     4017337056743
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch
SARO Pizzatisch Modell EPZ 2600 TN - Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsplatte mit Aufkantung) Granit - 2 Türen -
Arbeitsfläche: Tiefe 770 mm; Aufkantung: Höhe max. 150 mm - 2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets - Optional Kühlaufsatz erhältlich: EVRX 1500/330 (Best.-Nr. 465-2007) o. EVRX 1500/380 (465-2107) o. VRX 1500/380 (323-1034) - Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL) - Umluftkühlung - Automatische Abtauung - Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C - Temp. +2 / +8 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,215 kW - Roste: 2x B 408 x T 630 mm - Inhalt (brutto/netto): 390/306 Liter - Außenmaße: B 1510 x T 800 x H 840/990 mm - 4 verstellbare Füße - Gewicht: 390 kg - Kältemittel: R290 - Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis E)

Weitere Informationen:
Länge:
80.00 cm
Breite:
151.00 cm
Höhe:
99.00 cm
Gewicht:
234.00 kg
Energie Effizienzklasse:
B
Leistungsaufnahme:
215 Watt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
10
Frei Haus
ab € 1.445,85*
€ 1.628,92*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.545,06*
€ 1.735,07*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.792,06*
€ 2.000,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.628,92*
€ 1.938,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.613,97*
€ 1.920,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.539,28*
€ 1.831,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,21*
€ 1.778,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.445,85*
€ 1.720,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.