Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Grundregal 1000 x 500 x 1800mm 4 glatte Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Grundregal 1000 x 500 x 1800mm 4 glatte Böden, Ansicht vorne
SARO Grundregal 1000 x 500 x 1800mm 4 glatte Böden, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-487-3040
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     487-3040
EAN/GTIN:
     4017337062072
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
grundregal tiefe 500mm
grund regal
- Material: Edelstahl Rostfrei 1.4301
- Regalständer aus 25 x 25 x 1,2 mm Vierkantrohr, Querstreben aus gekantetem Flachprofil 52 x 2 mm.
- Fest eingeschweißte Bolzen 0,7 mm, Abstand 150 mm zur Auflage er Fachböden.
- Abdichtung der Regalständer durch Schraubfüße mit Höhenverstellung an den unteren und Kunststoffstopfen an den oberen Rohrenden.
- Gelochte Fachböden von 600 -1000 mm Länge mit 0,8 mm, ab 1200 mm Länge mit 1,0 mm Blechstärke.
- Versetzte Lochreihen, gratfrei gesenkten Langlöcher 40 x 15 mm
- Alle Fachböden längsseitig 50 mm und stirnseitig 43 mm abgekantet und gratfrei nach innen gefalzt.
- Diagonalverstrebungen Flachstahl 25 x 2 mm / inklusiv Hutmuttern zur Befestigung.
- Eckanbau mit Eckverbindungsklammern aus Edelstahl möglich.
- Bei Eckanbau verringert sich die Fachlast der tragenden Böden auf 70% der unten angegebenen Werte.
- Abm.: B 1000 x T 500 x H 1800 mm
- Gewicht: 26 kg
Weitere Suchbegriffe: grundregal saro, SARO Grundregal 1000 x 500 x 1800mm 4 glatte Böden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,00*
€ 722,71*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,50*
€ 740,08*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,08*
€ 880,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,72*
€ 875,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,03*
€ 854,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,04*
€ 821,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,50*
€ 755,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.