Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Grundregal 1000 x 500 x 1800mm 4 glatte Böden Made in Germany - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Grundregal 1000 x 500 x 1800mm 4 glatte Böden Made in Germany - Material:
SARO Grundregal 1000 x 500 x 1800mm 4 glatte Böden Made in Germany - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-403-2719
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     487-3040
EAN/GTIN:
     4017337062072
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
grundregal tiefe 500mm
grund regal
SARO Grundregal 1000 x 500 x 1800mm 4 glatte Böden Made in Germany - Material: Edelstahl Rostfrei 1.4301 - Regalständer aus 25 x 25 x 1,2
mm Vierkantrohr, Querstreben aus gekantetem Flachprofil 52 x 2 mm. - Fest eingeschweißte Bolzen 0,7 mm, Abstand 150 mm zur Auflage er Fachböden. - Abdichtung der Regalständer durch Schraubfüße mit Höhenverstellung an den unteren und Kunststoffstopfen an den oberen Rohrenden. - Gelochte Fachböden von 600 -1000 mm Länge mit 0,8 mm, ab 1200 mm Länge mit 1,0 mm Blechstärke. - Versetzte Lochreihen, gratfrei gesenkten Langlöcher 40 x 15 mm - Alle Fachböden längsseitig 50 mm und stirnseitig 43 mm abgekantet und gratfrei nach innen gefalzt. - Diagonalverstrebungen Flachstahl 25 x 2 mm / inklusiv Hutmuttern zur Befestigung. - Eckanbau mit Eckverbindungsklammern aus Edelstahl möglich. - Bei Eckanbau verringert sich die Fachlast der tragenden Böden auf 70% der unten angegebenen Werte. - Abm.: B 1000 x T 500 x H 1800 mm - Gewicht: 26 kg

Weitere Informationen:
Länge:
50.00 cm
Breite:
100.00 cm
Höhe:
180.00 cm
Gewicht:
26.00 kg
Weitere Suchbegriffe: grundregal saro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,00*
€ 722,71*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,50*
€ 740,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,71*
€ 860,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,97*
€ 854,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,60*
€ 834,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,28*
€ 802,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,00*
€ 735,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.