Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Schiebetürenschrank mit 2 Schubladen, 1000X700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Schiebetürenschrank - 2 Schubladen 1000X700mm, Ansicht vorne
SARO Schiebetürenschrank - 2 Schubladen 1000X700mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-2200
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-2200
EAN/GTIN:
     4017337055746
Suchbegriffe:
Gastronomie-Schubladenblock
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
- Schiebetür
- 2 Schubladen
- ohne Aufkantung
- Abm.: B 1000 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 77 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür schrank, SARO Schiebetürenschrank - 2 Schubladen 1000X700mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.147,30*
€ 1.329,62*
Lager 1785S
1
Frei Haus
ab € 1.244,50*
€ 1.428,20*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.407,07*
€ 1.607,20*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,20*
€ 1.699,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.409,98*
€ 1.677,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.303,06*
€ 1.550,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.267,42*
€ 1.508,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.244,50*
€ 1.480,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.