Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahlhochschrank 2 Schiebetüren, Breite 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahlhochschrank 2 Schiebetüren 1000mm, Ansicht vorne
SARO Edelstahlhochschrank 2 Schiebetüren 1000mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-4010
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-4010
EAN/GTIN:
     4017337047055
Suchbegriffe:
SARO Edelstahlhochschrank 2 Schiebe...
- Mit drei regulierbaren Böden
- 2 Schiebetüren
- Gewicht: 95 kg
- Maße: B 1000 x T 500 x H 1975 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.117,92*
€ 1.250,36*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.208,90*
€ 1.350,01*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.253,51*
€ 1.400,54*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,01*
€ 1.606,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,66*
€ 1.595,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.282,12*
€ 1.525,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.245,35*
€ 1.481,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,90*
€ 1.438,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.