Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahlhochschrank 2 Schiebetüren, Breite 1000mm Made in Europe - Mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahlhochschrank 2 Schiebetüren, Breite 1000mm Made in Europe - Mit
SARO Edelstahlhochschrank 2 Schiebetüren, Breite 1000mm Made in Europe - Mit
Artikel-Nr.:
     2813-403-1761
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-4010
EAN/GTIN:
     4017337047055
Sicherheitsdatenblatt
SARO Edelstahlhochschrank 2 Schiebetüren, Breite 1000mm Made in Europe - Mit drei regulierbaren Böden - 2 Schiebetüren - Gewicht: 95 kg -
Maße: B 1000 x T 500 x H 1975 mm

Weitere Informationen:
Länge:
50.00 cm
Breite:
100.00 cm
Höhe:
197.50 cm
Gewicht:
72.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.093,24*
€ 1.219,34*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.106,44*
€ 1.238,88*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.205,02*
€ 1.345,08*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.399,44*
€ 1.548,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,88*
€ 1.474,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,92*
€ 1.461,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,91*
€ 1.399,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,03*
€ 1.360,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,44*
€ 1.316,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.