Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahl-Lagerschrank mit Schiebetüren AISI 430, Flachdach, 1000x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahl-Lagerschrank mit Schiebetüren AISI 430, Flachdach, 1000x600, Ansicht vorne
SARO Edelstahl-Lagerschrank mit Schiebetüren AISI 430, Flachdach, 1000x600, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-8070
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-8070
EAN/GTIN:
     4017337061389
Suchbegriffe:
SARO Edelstahl-Lagerschrank mit Sch...
Flachdach
1000x600
- Hergestellt aus AISI 430
- 2 Schiebetüren
- Optional mit Schloss
- Drei verstellbare Regale, verstärkt über eine Länge von 1100 mm oder mehr
- Verstellbare Füße aus Edelstahl
- mit Flachdach
- Abm.: B 1000 x T 600 x H 2000 mm
- Gewicht: 91 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 819,68*
€ 922,64*
Lager 1785S
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,88*
€ 932,56*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,56*
€ 1.109,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,40*
€ 1.101,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,83*
€ 1.061,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,55*
€ 1.028,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,88*
€ 987,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.