Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahl-Lagerschrank mit Schiebetüren AISI 430, Flachdach, 1000x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahl-Lagerschrank mit Schiebetüren AISI 430, Flachdach, 1000x600 mm
SARO Edelstahl-Lagerschrank mit Schiebetüren AISI 430, Flachdach, 1000x600 mm
Artikel-Nr.:
     2813-403-2776
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-8070
EAN/GTIN:
     4017337061389
Sicherheitsdatenblatt
SARO Edelstahl-Lagerschrank mit Schiebetüren AISI 430, Flachdach, 1000x600 mm Made in Europe - Hergestellt aus AISI 430 - 2 Schiebetüren -
Optional mit Schloss - Drei verstellbare Regale, verstärkt über eine Länge von 1100 mm oder mehr - Verstellbare Füße aus Edelstahl - mit Flachdach - Abm.: B 1000 x T 600 x H 2000 mm - Gewicht: 91 kg

Weitere Informationen:
Länge:
60.00 cm
Breite:
100.00 cm
Höhe:
200.00 cm
Gewicht:
69.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 810,28*
€ 919,47*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 824,71*
€ 935,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,47*
€ 1.094,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,90*
€ 1.081,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,19*
€ 1.040,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,24*
€ 1.008,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,28*
€ 964,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.